曜日別特売

メッシュベスト

メッシュベスト - カジメイク

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。

用途一般作業全般ブラック種別ベスト混率(%)本体:ポリエステル65/綿35、メッシュ部分:ポリエステル100内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247819546628M88~96165~17560
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
247819706628L96~104175~18562
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
247819796628LL104~112175~18564
オープン
取扱い終了
2478198866283L112~120175~18566
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする