小型樹脂製運搬車”こまわり君”(折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

小型樹脂製運搬車”こまわり君”(折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 TRUSCO 小型樹脂製運搬車”こまわり君”(折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 TRUSCO 小型樹脂製運搬車”こまわり君”(折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 TRUSCO 小型樹脂製運搬車”こまわり君”(折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 TRUSCO

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
立て置きできます。

用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品ストッパー:KW-GJS 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)600 幅(mm)390 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)125 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 内容量1台
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
※転倒防止機能はありません。
※転倒にご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MP-6039N2-LS-JS 24940994
MP-6039N2-LS-JS 24940994
24940994 MP-6039N2-LS-JS 337-7790 ライトサンド
8,630
7,398
8,138 (税込)
当日出荷
MP-6039N2-MOD-JS 24941010
MP-6039N2-MOD-JS 24941010
24941010 MP-6039N2-MOD-JS 337-7788 つや消しOD
8,630
7,398
8,138 (税込)
当日出荷
MP-6039N2-DG-JS 24941019
MP-6039N2-DG-JS 24941019
24941019 MP-6039N2-DG-JS 337-7794 アーセナルグレー
8,630
7,398
8,138 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする