マルチユースカウンター W1000×D800

マルチユースカウンター W1000×D800 - アール・エフ・ヤマカワマルチユースカウンター W1000×D800 - アール・エフ・ヤマカワマルチユースカウンター W1000×D800 - アール・エフ・ヤマカワマルチユースカウンター W1000×D800 - アール・エフ・ヤマカワマルチユースカウンター W1000×D800 - アール・エフ・ヤマカワマルチユースカウンター W1000×D800 - アール・エフ・ヤマカワ

天板は設置スペースやレイアウトに応じて、幅1000mmと奥行800mmの取り付け向きを変えられます。高さはスタンディングに適した1000mm。
本体中央に幕板があり、別売りのオプション棚板( RFDBM-OPTB)を各面2枚まで追加してご利用いただけます。
左右側板と幕板に切り欠きを備え配線にも対応。
マルチユースカウンターは、1台でハイテーブルのように利用できる他、スタッツィオーネ収納カウンターシリーズでの組み合わせレイアウトにも最適。
機能的で統一感のあるおしゃれなカフェスペース、マグネットスペースが手軽に構築できます。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)44天板ナチュラルI耐荷重(kg)天板40天板厚さ(mm)25外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×1000内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24784368RFDBM-1080NB
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1¥4,540/税込¥4,994
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする