曜日別特売

カラータワシソフト(HACCP対応)

カラータワシソフト(HACCP対応) - TRUSCOカラータワシソフト(HACCP対応) - TRUSCOカラータワシソフト(HACCP対応) - TRUSCOカラータワシソフト(HACCP対応) - TRUSCOカラータワシソフト(HACCP対応) - TRUSCO

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。
ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。
弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。
ガンコな汚れも素早く落とします。
使用後もフック付なので衛生管理ができます。
ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線厚さ(mm)55縦(mm)165横(mm)90耐熱温度(℃)80℃RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982617TCTBS-B245-3460ブルー
740
289
318(税込)
当日出荷
24982626TCTBS-GN245-3462グリーン
740
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982635TCTBS-R245-3464レッド
810
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982644TCTBS-W245-3463ホワイト
740
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982660TCTBS-Y245-3461イエロー
740
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする