リュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド

リュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド - TRUSCOリュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド - TRUSCOリュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド - TRUSCOリュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド - TRUSCO

簡易的なリュック用の消臭と吸湿が同時にできる吸湿クッションパッドです。
メッシュ素材と厚みのあるウレタンが通気性とクッション性を確保し背中の当たりを軽減してくれます。
保冷剤やカイロを入れられるポケットが背中の上部分にあり、暑さ寒さ対策に便利です。
夏のムレや汗染み予防に便利です。

用途リュック用の簡易的なムレ予防、衝撃吸収パッドとして。リュックを背負った時の暑さ、寒さ対策として。トラスコ品番362-3085材質ポリエステルメッシュ生地、パッド部分:ウレタン、吸湿材:シリカクリン厚さ(mm)10ブラック縦(mm)395横(mm)215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988680BPAD-M
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする