空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100%

空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ)

風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調ブルゾンです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調長袖ブルゾン:1着 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24797790 20101 ネイビー S 108 62 76
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797799 20101 ネイビー M 112 64 82
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797808 20101 ネイビー L 116 66 85
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797817 20101 ネイビー LL 120 68 88
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797826 20101 ネイビー 3L 128 70 91
オープン
4,690
5,159 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797835 20101 ネイビー 4L 136 72 94
オープン
4,790
5,269 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797860 20102 キャメル S 108 62 76
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797869 20102 キャメル M 112 64 82
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797878 20102 キャメル L 116 66 85
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797887 20102 キャメル LL 120 68 88
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797896 20102 キャメル 3L 128 70 91
オープン
4,690
5,159 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797905 20102 キャメル 4L 136 72 94
オープン
4,790
5,269 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797914 20102 キャメル 5L 144 72 94
オープン
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797930 20103 シルバー S 108 62 76
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797939 20103 シルバー M 112 64 82
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797948 20103 シルバー L 116 66 85
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797957 20103 シルバー LL 120 68 88
オープン
4,480
4,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797966 20103 シルバー 3L 128 70 91
オープン
4,690
5,159 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797975 20103 シルバー 4L 136 72 94
オープン
4,790
5,269 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797984 20103 シルバー 5L 144 72 94
オープン
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24797844 20101 ネイビー 5L 144 72 94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする