曜日別特売

インサートねじキット(電動工具用)

インサートねじキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじキット(電動工具用) - フェルケル

ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。
セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。
アダプター付きなので効率的な作業ができます。
潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。

材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)内容量1セット
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
下穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502497604305M30.53.2381-0848
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502498504307M40.74.2381-0880
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502499404309M50.85.2381-0874
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502501004310M61.06.3381-0813
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502501904312M81.258.3381-0846
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502585004316M101.510.4381-0834
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502585904321M121.7512.4380-9310
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする