曜日別特売

タングレスインサート用挿入工具

タングレスインサート用挿入工具 - フェルケルタングレスインサート用挿入工具 - フェルケルタングレスインサート用挿入工具 - フェルケルタングレスインサート用挿入工具 - フェルケル

タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。
入りの深さを調整できるロックナット付きです。
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(タングレス)のスペアです。

用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
使用ボルトねじ(mm)
ナット対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502562409107381-083060M4×0.78
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
2502564009108381-088665M5×0.88
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
2502564909109380-931170M6×1.010
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
2502565809111381-089067M8×1.2512
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2502566709115381-086977M10×1.514
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする