曜日別特売

バックパック 吊り下げ用D環付き 33L 黄

バックパック 吊り下げ用D環付き 33L 黄 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。
ジッパー付きでしっかりと閉じる事ができます。
吊り下げ用のD環が付いております。
大きく開口するので収納、取り出しに便利です。
ショルダーストラップは調整可能です。
リュックサックのように背負う事ができます。

容量(L)30材質ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番381-9864幅(mm)300高さ(mm)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25026209AX011T0130300600
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする