曜日別特売

ロープバック

ロープバック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ロープバック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ロープバック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ロープバック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

ロープや高所作業に使用する装備品をまとめて収納できます。
カラビナをかけて収納できるフック付きです。
ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。
調整可能なウエストベルトとチェストストラップで安定して背負えます。
大きく開口するので収納、取り出しに便利です。
内部にあるメッシュポケットに小物を収納できます。

容量(L)40材質ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番381-9893幅(mm)380高さ(mm)600奥行(mm)190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25026236AX07540380600190
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする