Vita
クリアチェアSYRUP
座面、背もたれの透明部にはポリカーボネートを使用しており、優れた耐久性と強度を誇ります。シンプルであるが洗練されたデザインの透明なチェアです。
材質
座面:ポリカーボネート
背もたれ:ポリカーボネート
フレーム:スチール
用途
チェア
プレート寸法(mm)
座面:399×399、背もたれ:460×133、背もたれ(空間):450×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×475×755
折りたたみ寸法(mm)
480×47×887
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822414
TAN-244(PEACH)
ピンク
445
480×475×755
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822430
TAN-244(HONEY)
オレンジ
445
480×475×755
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822405
TAN-244(CLEAR)
透明
445
480×475×755
¥
9,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646