タチスワリサポートチェア COTON

タチスワリサポートチェア COTON - Vitaタチスワリサポートチェア COTON - Vitaタチスワリサポートチェア COTON - Vitaタチスワリサポートチェア COTON - Vitaタチスワリサポートチェア COTON - Vitaタチスワリサポートチェア COTON - Vitaタチスワリサポートチェア COTON - Vitaタチスワリサポートチェア COTON - Vita

まりやすい手すりと、高さが調節できる座面で、どんな方でも立ち上がりや、腰掛時が楽々。背もたれは折りたたむこともできるので、コンパクトに収納することもできます。また、3段ギアでリクライニングも可能です。手すりの下の部分には小物を収納できるポケットがついていて便利です。

仕様
リクライニングによる高さ変化560/640/710mm
座面高さ210/250/290mm
材質
フレーム:スチール
クッション材(座面):ウレタン・ポリエステル綿・低反発チップウレタン
クッション材(背もたれ):ウレタンチップ・ポリエステル綿
生地:ポリエステル
用途ベッド寸法(mm)座面サイズ:440×440×120、背もたれサイズ:420×485×90、脚部サイズ(奥行は上の丸み部):54×200×360、ポケット:105×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×510-700×710-560内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822624TAN-251(DBR)ブラウン120
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822640TAN-251(MGN)モスグリーン120
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥330/税込¥363
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,960/税込¥4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする