光商事
ミニクリプトン40W代替E17電球色
ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他
密閉対応
種別
ミニクリプトン
質量(g)
45
消費電力(W)
4
口金
E17
全光束(Lm)
420
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)
35×67
色温度(K)
2700
配光角度(°)
180
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24821976
HD0417AD3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください