ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
サイズ
10B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
10
ジェンダー
メス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
導体断面積(mm
2
)
結線方法
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900139
09330102701
-
0.75~2.5
ネジ端子
オープン
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24900148
09330102702
-
0.14~4
クリンプ端子
オープン
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09084340
09330102701【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.75~2.5
ネジ端子
オープン
¥
3,904
¥
3,123
アウトレット
¥
3,435
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください