電子レンジ22L
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
色ブラック
質量(g)9600
周波数(Hz)50/60
容量(L)22
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229
高周波出力(W)900、600、500、200相当
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
便利な時短ブースト機能の使い方
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24912644
2023-12-11
- 用途:
- 昼食時
寒くなり、お弁当を温めて食べる従業員が多くなったので電子レンジを1台追加しました。
ブランド名で惹かれましたが操作も簡単で、使いやすいです。庫内もフラットでお手入れも楽そうです。