SHIMANO(シマノ)
FC-RX600-1 GRX グラベル クランクセット 1x11スピード
様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング
乗りなれたコースでリズムよく走行できる細やかなギアステップ
仕様
リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)
Qファクター:151
色
ブラック
質量(g)
平均:743
シリーズ
GRX 11-speed
チェーン長(mm)
49.7
寸法P.C.D.(mm)
左/右:110
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922609
EFCRX600111AXB0
クランクアーム:165
46-30T
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
24922618
EFCRX600111CXB0
クランクアーム:170
40T
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
24922627
EFCRX600111DXB0
クランクアーム:172.5
40T
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
24922636
EFCRX600111EXB0
クランクアーム:175
40T
¥
20,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください