SHIMANO(シマノ)
FH-M8000 DEORE XT リアフリーハブ クイックリリース 11スピード
シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード
長さ(mm)
クイックリリーススキュワー:168
寸法(mm)
OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9
色
ブラック
質量(g)
平均:331
シリーズ
DEORE XT M8000 シリーズ
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/45
フランジ径(Φmm)
左/右:52.8/53.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24922758
EFHM8000AZA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
24922767
EFHM8000BZA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください