KAGAYAKI/ハイブリッドメタルポリッシャー

KAGAYAKI/ハイブリッドメタルポリッシャー KAGAYAKI

約10秒で鏡面的仕上げ(メーカー試験結果)
真鍮・ステンレス・クローム・アルミニウムなどの金属表面の錆や変色を取り除き、手作業で新品のような輝き鏡面的な仕上げができる製品です。(錆や変色の状態のよっては取り除けない場合がございます。)
クリーナー(洗浄剤)・ポリッシャー(研磨・艶出し)・プロテクター(保護剤)が一つになったハイブリッドメタルポリッシャーです。
プロテクター(保護剤)効果により約3か月鏡面的効果を持続させます。(長距離トラック装着アルミホイールで検証済み)
フッ素及びその水溶液無機塩(フッ化水素誘導体)は一切含有されていません。
強く擦る必要はありません。軽く擦るだけで鏡面効果を得られます。
広範囲な場所ではバフ掛けも可能です。
0℃以下の低温化、40℃以上の高温下手作業でも鏡面的効果を十分発揮します。

仕様可燃性なし 成分研磨剤、脂肪酸、保護剤 容量(g)180(1個あたり) 適合材真鍮・ステンレス・クローム・アルミニウムなど 外観白色+無色 液体タイプ 溶解性水に溶解する
注意
※作業時にはゴム手袋・保護眼鏡・マスク等の保護具を使用してください。
※皮膚に付着した場合は、水または微温水でよく洗ってください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24923345 TC-A01 1本
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24923354 TC-A01-10 1箱(10本)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24923370 TC-A01-50 1セット(5箱×10本)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする