アサヒサイクル
ステンレスカゴブラケット
一般車補修用ランプ取付け金具です。
用途
バスケットパーツ
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24927947
10068
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください