ROOTSロングワイヤーロック12×1200

ROOTSロングワイヤーロック12×1200 - ROOTS

前後輪を同時にロック!防犯性の高いディンプルキー採用

用途
120cm~ワイヤーロック
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×26
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2492892731036
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする