マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO

マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO - ULAC(ユーラック)

不朽の名作「ゼンマスター」が、最新のULAC技術を搭載して登場!ゼンマスター・ヌーヴォは、耐久性と強度に優れた超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用した12mm×60cmのヌーヴォケーブルを採用しています。
ファイバー内部には鋼線編組ケーブルも使用されており、これによりNuvoケーブルは従来のPVCベースのケーブルに比べて切断に対する耐性が向上している。

用途
ケーブル寸法:ケーブル直径12mm、ケーブル長:伸長時60cm
重量:160g(ロック部分のみ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A700CD 8237877782378777A700CDブラック
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
A700CD 8237889982378899A700CDオレンジ
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする