J&C
B-boxコンパクトシリンダーロック
小型ボディで扱いやすいワイヤーロック。
用途
お徳用シリンダーワイヤーロック(12個セット)
色
ブラック
長さ(cm)
約60
本数
キー:2
入数(個)
12
太さ(mm)
約8
内容量
1箱(12個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81814900
43872
¥
15,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください