4mm チェーンロック S3C GROTESQUE

4mm チェーンロック S3C GROTESQUE - ULAC(ユーラック)4mm チェーンロック S3C GROTESQUE - ULAC(ユーラック)4mm チェーンロック S3C GROTESQUE - ULAC(ユーラック)4mm チェーンロック S3C GROTESQUE - ULAC(ユーラック)4mm チェーンロック S3C GROTESQUE - ULAC(ユーラック)4mm チェーンロック S3C GROTESQUE - ULAC(ユーラック)

4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用
高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。
500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。
チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。
簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属

用途
ディンプルキー式チェーンロック
直径:4mm
長さ:120cm
重量:404g
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843246S3C
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする