ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER

ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER - ULAC(ユーラック)ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER - ULAC(ユーラック)ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER - ULAC(ユーラック)ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER - ULAC(ユーラック)ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER - ULAC(ユーラック)ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER - ULAC(ユーラック)

今までは100万個以上売れたベストセラーのケーブルロック
太くするケーブルで安全性がたかくになります。
柔軟性に優れているワイヤーはスチール製で、表面をTPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れ強さを誇ります。
4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能
専用ブラケット付き

用途
ワイヤーマイセット4桁
ダイヤルロックブラケット付
直径:10mm
長さ:180cm
重量:300g
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842991A600
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする