シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE
5mmの熱処理鋼鉄チェーンを使用
高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます
防塵蓋がシリンダーを保護
500のパターンの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー
チェーンをトップチューブまたはシートポストに巻き付け可能
簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属
- 用途
- シャッターカバーヘッドディンプルキー式チェーンロック
直径:5mm
長さ:100cm
重量:545g
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ



























