マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE

マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE - ULAC(ユーラック)マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE - ULAC(ユーラック)

ポケットサイズのエアロブレードは重量が約300グラムと軽量で、持ち運びやすく、多様な移動手段が求められるライフスタイルに最適です。 エアロブレードには、保管に便利なキャリングケースが付属しています。

用途
4mm厚の鋼製ブレード
製品寸法:アームの長さ70cm
重量:300g
色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82378811X5
¥6,900
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする