アサヒサイクル
Vブレーキパーツ前後セットST
Vブレーキパーツ前後セット ステン (90度/135度/ブーツ2本)
用途
ブレーキパーツ
材質
ステンレス
色
ステンカラー
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×124×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24929207
06058
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください