アサヒサイクル
ステンレスリム27×1-3/8外装6段ボス/ドラムブレーキ仕様
リアホイール【外装用/ボスタイプ】
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
27×1-3/8
質量(g)
1654
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
643×643×192
対応インチサイズ
27
前後区分
後輪
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930108
TB6S7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください