アサヒサイクル
ステンレスリム26×13/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
26×13/8
前後区分
後輪
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930117
TBAR6
1564
552×552×180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930126
TBAS6
2069
602×602×192
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください