アサヒサイクル
アルミリム後輪内装3段ローラーブレーキ仕様
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
前後区分
後輪
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930187
×B220
20×1.50
1483
420×420×182
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930196
×B226
26×1-3/8
1853
601×601×182
26
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930205
×B227
27×1-3/8
1893
640×640×182
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930214
×B2A6
26×1-3/8
1849
601×601×192
26
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930230
×B2A7
27×1-3/8
1909
640×640×192
27
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください