アサヒサイクル
アルミリム後輪外装7段ボス
外装7段ボスフリー用のリアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
700c
質量(g)
1314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
632×632×192
前後区分
後輪
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930266
XBA74
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください