アサヒサイクル
アルミリム後輪14Tドラムブレーキ仕様
シングルギア・リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
前後区分
後輪
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930309
×BT22
22×1-3/8
1164
512×512×180
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930318
×BT24
24×1-3/8
1274
551×551×180
24
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930327
×BT26
26×1-3/8
1354
601×601×180
26
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24930336
×BT27
27×1-3/8
1414
640×640×180
27
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください