アサヒサイクル
前用ワイヤーカゴST
錆びを抑え長持ちします。W37×D31×H24
用途
バスケット(フロント
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×233×305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930397
18065
¥
3,980
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください