曜日別特売

D型メッシュ特大前カゴGR

D型メッシュ特大前カゴGR - アサヒサイクル

すこし大きなスチール製メッシュバスケット。取り付け金具付き。

用途バスケット(フロント材質スチールグレー質量(g)1010内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上面】360(底面300)×270(底面230)×280(前方側) / 170(手前側)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2493051018091
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする