松吉医科器械
マツヨシチューブクランプ(3本入)
外径1~8mmまでのチューブに使用できます。
オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
材質
ナイロン・真鍮
全長(mm)
110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063686
MY-5060P
ライトピンク
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063695
MY-5060B
ライトブルー
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063704
MY-5060G
ライトグリーン
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください