フライヤー TB卓上電気フライヤー
操作は簡単!希望の温度にセットして電源を入れるだけ!
油温はサーモスタッドで簡単にベストなコンディションに異常高温を感知して、電源を止める安全装置付き!
フライカゴが庫内からズレにくい設計で安心調理!
ヒーターとスノコ板を外すと、油槽のみになり掃除が楽!
角がアールなので汚れが溜まりにくく洗浄も楽々!
異常高温を感知して、電源を止める安全装置付き!
操作パネルには油はね防止カバー付き!
- 材質
- ステンレス
- 寸法(mm)
- 380×270×330
- 消費電力(W)
- 1450
- 電源(単相/V)
- 100
- 油量(L)
- 7
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※こちらの商品は支払方法にて「代引き」を使用することはできません。予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ






















![ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品] ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)










