曜日別特売
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660

7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660
7L TBEF-7 フライヤー TB卓上電気フライヤー キッチンテクノ 25059660

フライヤー TB卓上電気フライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25059660
品番
7L TBEF-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

操作は簡単!希望の温度にセットして電源を入れるだけ!
油温はサーモスタッドで簡単にベストなコンディションに異常高温を感知して、電源を止める安全装置付き!
フライカゴが庫内からズレにくい設計で安心調理!
ヒーターとスノコ板を外すと、油槽のみになり掃除が楽!
角がアールなので汚れが溜まりにくく洗浄も楽々!
異常高温を感知して、電源を止める安全装置付き!
操作パネルには油はね防止カバー付き!

材質
ステンレス
寸法(mm)
380×270×330
消費電力(W)
1450
電源(単相/V)
100
油量(L)
7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品は支払方法にて「代引き」を使用することはできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする