ネグロス電工
グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。
全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
内容量
1個
注意
※ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープの先端は100mm以上金具から出してください。落下の恐れがあります。
※附属のワイヤーロープ以外のものは使用しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
許容荷重(N[kgf])
適合吊りボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25072296
GRDDS-W4-6-200 2本組
端末金具(スラブ側):15.0
6
2
4120[420.4]
W1/2
¥
10,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25072305
GRDDS-W4-6-300 2本組
端末金具(スラブ側):15.0
6
3
4120[420.4]
W1/2
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25072314
GRDE-W3-2-200 2本組
端末金具(スラブ側):11.2
2
2
780[79.6]
W3/8
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25072330
GRDE-W3-2-300 2本組
端末金具(スラブ側):11.2
2
3
780[79.6]
W3/8
¥
4,060
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25072339
GRDE-W3-3-200 2本組
端末金具(スラブ側):11.2
3
2
1910[194.9]
W3/8
¥
4,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25072348
GRDE-W3-3-300 2本組
端末金具(スラブ側):11.2
3
3
1910[194.9]
W3/8
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25072357
GRDS-W3-4-200 2本組
端末金具(スラブ側):12.5
4
2
3030[309.2]
W3/8
¥
7,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25072366
GRDS-W3-4-300 2本組
端末金具(スラブ側):12.5
4
3
3030[309.2]
W3/8
¥
8,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください