曜日別特売

タフロックロクマックス床用

タフロックロクマックス床用 - ネグロス電工

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。
幅広い対象構造と貫通物に対応。
従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。
床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)

適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ内容量1個
注意
※床開口部の防火措置部には乗らないでください。防火措置材が破損し火災時に火炎貫通の恐れがあります。
※タフロック60の耐火ブロック、マットと混在しないでください。認定工法外となります。
※商品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※本商品は一般屋内用です。屋外それに準じた環境下でのご使用はおやめください。
※防水性能はありません。必要な場合は別途、防水処理をしてください。
※ケーブル、配管の支持機能はありません。別途、支持してください。
※防火措置材は、隙間のできないようていねいに施工してください。
※床または壁貫通部の周囲に可燃物を置かないでください。
※特殊な環境下で使用される場合は事前にご相談ください。
全10種類を絞り込む
開口面積(m2)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
開口寸法(mm)
開口面積(m2)
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25080267TAFRXBY-006標準:300×200~0.06200
20,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080276TAFRXBY-008標準:400×2000.06~0.08300
25,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25080285TAFRXBY-010標準:500×2000.08~0.10400
31,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080294TAFRXBY-012標準:600×2000.10~0.12500
35,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080310TAFRXBY-014標準:700×2000.12~0.14600
39,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080319TAFRXBY-016標準:800×2000.14~0.16700
44,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080328TAFRXBY-018標準:900×2000.16~0.18800
49,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080337TAFRXBY-020標準:1000×2000.18~0.20900
54,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080346TAFRXBY-022標準:1100×2000.20~0.221000
58,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080355TAFRXBY-024標準:1200×2000.22~0.241100
63,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする