ネグロス電工
マルチ金具支持ボルト
呼び
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25080784
QRM2UB-M8
0.15
112
25
35
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080800
S-QRM2UB-M8
0.15
112
25
35
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25080809
SRM2UB-M8
0.12
82
20
30
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25080818
S-SRM2UB-M8
0.12
82
20
30
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください