【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》

【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス 【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス 【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス 【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス 【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス 【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス 【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス 【名入れ】ナプキン 6折ストレート《イラストレーターデーター入稿》 レスタス

低コストで作れる6つ折り紙ナプキン。幅広い業態で使用しやすいです。レストラン・食堂・カフェ・居酒屋等の飲食店にオススメです。

用途販促・イベントノベルティ、店舗向け 寸法(mm)約250×250 1包入数(枚)100 坪量(g/m2)14.5 色(本体)ホワイト 印刷方式フレキソ印刷 サービス分類名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にてロゴデータ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、ロゴデータのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2~3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25065506 - 1セット(100枚)
オープン
19,980
21,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25065515 - 1セット(6000枚)
オープン
20,980
23,078 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25065524 - 1セット(7000枚)
オープン
21,980
24,178 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25065540 - 1セット(8000枚)
オープン
22,980
25,278 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25065549 - 1セット(10000枚)
オープン
23,980
26,378 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25065558 - 1セット(20000枚)
オープン
29,980
32,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25065567 - 1セット(30000枚)
オープン
39,980
43,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする