【名入れ】箸袋1色印刷《簡単名入れ入稿》

【名入れ】箸袋1色印刷《簡単名入れ入稿》 レスタス 【名入れ】箸袋1色印刷《簡単名入れ入稿》 レスタス 【名入れ】箸袋1色印刷《簡単名入れ入稿》 レスタス 【名入れ】箸袋1色印刷《簡単名入れ入稿》 レスタス 【名入れ】箸袋1色印刷《簡単名入れ入稿》 レスタス 【名入れ】箸袋1色印刷《簡単名入れ入稿》 レスタス

箸袋に簡単に名入れができます。レストラン・食堂・カフェ・居酒屋等の飲食店にオススメです。

用途販促・イベントノベルティ、店舗向け 寸法(mm)37×130 色(本体)ホワイト 印刷方式オフセット印刷 サービス分類名入れ 内容量1セット(10000枚)
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※ご注文確定後、メーカーより確認事項がありましたらメールでご連絡いたしますので、データのご確認のやり取りをお願いします。
確認事項がなければご注文頂いた内容で印刷に進みます。
※出荷日は原稿確定後から約1か月です。校正のやり取り等で時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25065680 -
オープン
18,980
20,878 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする