Vita
フットレスト付きリクライニング高座椅子
高級感ある外見のレバー式のリクライニング座椅子です。
用途
リビング、和室、寝室、書斎
長さ(mm)
(フットレスト)435
寸法(mm)
(フェイスサポートクッション)280×280×60、(座面)500×460
肘掛
(内寸)480、(高さ)550
折りたたみ寸法(mm)
605×520×552
座面高(cm)
30/34/38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144990
TAN-154
ブラック
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646