曜日別特売

パンロック

パンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORI

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。

用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。仕様引抜強度(kgf):15材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)高さ(mm)4穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)15内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2559111863169-1004-BK859-7500
4,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2559112763172-1004-BL859-7501
4,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする