橋本クロス
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ)
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途
コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
トラスコ品番
111-3620
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591459
AR70100
¥
47,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください