屋内用熱中症暑さ指数計

屋内用熱中症暑さ指数計 - 佐藤計量器製作所

暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。

用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書材質ABS、アクリル寸法(mm)230×27×164測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約530(電池含む)電源単3形電池 3本(DC4.5V)音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0温度センサーサーミスター湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)20.0~95.0サンプリング測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)設置方式卓上・壁掛け用時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
注意
※室内専用
※JCSS校正は温度と湿度のみ対応
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25200317SK-161GT1個
9,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
25200326SK-161GT(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
34,700
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする