岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
高天井用(屋内専用)
用途
高天井
質量(g)
1050
使用温度範囲(℃)
ランプ:-20~+50
定格電圧(V)
100/200/242
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
60000
平均演色評価数(Ra)
70
W数(W)
60
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1
点灯方向
高天井用(屋内専用)
内容量
1個
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※屋内専用(高天井用)ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
口金
全光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25201358
LDRS60N-H-E39/HB
昼白色
E39
11500
100V時:67.4、200V時:66.1、242V時:66.4
¥
38,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください