TENMA(天馬)
たっぷり収納ケースワイド
押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです。
スペースに合わせて選べる9タイプです。
幅広、大容量タイプで、衣類をたっぷり収納できます。
幅44cmでたっぷり収納できます。
用途
衣類他、多目的な収納ケースとして。
トラスコ品番
252-2532
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
230
奥行(mm)
740
容量(L)
51
間口(mm)
440
高さ外寸(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
740
外寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・奥行(mm)
690
有効内寸法・高さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724206
110007839
¥
7,478
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください