横浜油脂工業(Linda)
手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。
指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。
保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。
すっきりとした洗いあがりです。
用途
ハンドソープとして。
仕様
化粧品:該当
付属品
ディスペンサーポンプ
トラスコ品番
255-6899
材質
主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、
幅(mm)
220
色
白色~クリーム色
容量(mL)
5150
高さ(mm)
270
タイプ
液体、吐出:ディスペンサー
奥行(mm)
132
容量(L)
5.15
容量(kg)
5
希釈倍率
原液使用
香り
石けんの香り
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937767
TZ67
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください