曜日別特売

tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック

tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック - 山崎実業

玄関の下駄箱の下に差し込むタイプの、浮かせる伸縮シューズラック。
大人用のシューズ・サンダル・ヒール靴など2~4足収納可。
自立しないほうきやトングなどの長い物の収納にも。
左右のフックを下駄箱の下に差し込むだけ。
傘や掃除用具などを引っ掛けて収納もOK。

材質スチール(粉体塗装)質量(g)820段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5~80×20.5×15.5内寸(cm)収納部:幅45.5~79.5、バーの距離:12、高さ:10.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256750665631ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
256750755632ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする